サトーパーツ
ターミナル T-3830
(1件のレビュー)
定格電流(A)
30
材質(絶縁体)
フェノール
ナット二面幅(mm)
10
パネル取付方式
ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)
2.0以下
耐電圧(V/min)
AC1500
内容量
1個
注意
※フロー・リフローは対象外の製品です。
※はんだコテによる2回目のはんだ付けは1回目のはんだ付け後、製品が十分に冷え、常温に戻ってから行って下さい。
※ご使用の際は実使用条件によるご確認をお奨め致します。なお、上記条件は製品単体にて試験を行い確認したものです。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
色
絶縁抵抗(MΩ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08629171
T-3830-B
AC250
黒
DC500V,100MΩ以上
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
27441445
T-3830-R
250
赤
DC500V、100以上
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
08629162
T-3830-R
AC250
赤
DC500V,100MΩ以上
オープン
取扱い終了
代替品有
27441454
T-3830-B
250
黒
DC500V、100以上
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表