サトーパーツ
チップジャック TJ-4
(2件のレビュー)
定格電圧(V)
30
定格電流(A)
5
適合
TJ-560
適合規格
RoHS対応
材質(絶縁体)
ポリカーボネート
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
ナット二面幅(mm)
10
パネル取付方式
ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)
0.5以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC1000
内容量
1個
注意
※フロー・リフローは対象外の製品です。
※はんだコテによる2回目のはんだ付けは1回目のはんだ付け後、製品が十分に冷え、常温に戻ってから行って下さい。
※ご使用の際は実使用条件によるご確認をお奨め致します。なお、上記条件は製品単体にて試験を行い確認したものです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08629817
TJ-4-R
赤
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
08629826
TJ-4-B
黒
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表