曜日別特売

チップジャック TJ-1097

チップジャック TJ-1097 - サトーパーツチップジャック TJ-1097 - サトーパーツチップジャック TJ-1097 - サトーパーツチップジャック TJ-1097 - サトーパーツチップジャック TJ-1097 - サトーパーツチップジャック TJ-1097 - サトーパーツチップジャック TJ-1097 - サトーパーツ
(2件のレビュー)
定格電圧(V)125定格電流(A)5適合規格RoHS対応材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール内容量1個
注意
※フロー・リフローは対象外の製品です。
※はんだコテによる2回目のはんだ付けは1回目のはんだ付け後、製品が十分に冷え、常温に戻ってから行って下さい。
※ご使用の際は実使用条件によるご確認をお奨め致します。なお、上記条件は製品単体にて試験を行い確認したものです。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08629896TJ-1097-B
オープン
339
373(税込)
当日出荷
08629905TJ-1097-R
オープン
339
373(税込)
当日出荷
08629914TJ-1097-BL
オープン
459
505(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
08629923TJ-1097-Y
オープン
429
472(税込)
当日出荷
08629932TJ-1097-G
オープン
459
505(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
08629941TJ-1097-W
オープン
519
571(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-10
用途: 電気特性測定実習用ハーネスの作成
教育・研究機関

実習機材用なので、頑丈かつ安定して使用できるものがほしいため、この商品は最適です。ケーブルを半田付けする際のぬれ性も申し分ありません。ただ値段がもう少し安いければよいのですが。

対象商品 : 08629896
2018-03-09
用途: 端子台等の接続時に使用
一般財団法人中国電気保安協会

満足。昔からずっと使っているので、なくなると困る。今後も購入を続ける予定です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする