曜日別特売

給水・散水用耐圧ホース[トヨデリバーホース TW]

給水・散水用耐圧ホース[トヨデリバーホース TW] - TOYOX(トヨックス)給水・散水用耐圧ホース[トヨデリバーホース TW] - TOYOX(トヨックス)給水・散水用耐圧ホース[トヨデリバーホース TW] - TOYOX(トヨックス)給水・散水用耐圧ホース[トヨデリバーホース TW] - TOYOX(トヨックス)給水・散水用耐圧ホース[トヨデリバーホース TW] - TOYOX(トヨックス)給水・散水用耐圧ホース[トヨデリバーホース TW] - TOYOX(トヨックス)給水・散水用耐圧ホース[トヨデリバーホース TW] - TOYOX(トヨックス)

【軽量・柔軟耐圧ブレードホース】ゴムホースに比べ 約40% 軽く、長時間の作業や持ち運びにも疲れにくい。
【ねじれにくい耐圧ブレードホース】特殊編込構造でホースがねじれにくく、ホースの引き出し、巻取りが容易。
【遮光性耐圧ブレードホース】ホース内への光をカットし、藻の発生を抑える。
【法適合】 RoHS2適合で安全安心。
※ さらに耐候性を重視される方は肉厚の「デリバー」を検索ください。

用途各種ポンプ、園芸・船舶等給水・散水用耐圧ブレードホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸グリーン/イエローライン入り特性耐候性、軽量、ねじれ防止使用圧力(MPa)0~0.5使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※飲用、食品用、医療用途には使用しないでください。
全92種類を絞り込む
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
92種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46905408TW-12-10012.718100
108,600
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
46905417TW-15-1001521100
118,300
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
46905426TW-19-1001926100
142,500
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46905435TW-25-1002533100
200,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74059214TW-12-112.7181
1,249
929
1,022(税込)
7日以内出荷
返品不可
74059223TW-12-212.7182
2,498
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
74059239TW-12-312.7183
3,747
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
74059248TW-12-412.7184
4,996
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
74059257TW-12-512.7185
6,245
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
74059266TW-12-612.7186
7,494
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
74059275TW-12-712.7187
8,743
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
74059284TW-12-812.7188
9,992
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
74059293TW-12-912.7189
11,241
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
74059309TW-12-1012.71810
12,490
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
74059318TW-12-1512.71815
18,735
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
74059327TW-12-2012.71820
24,980
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
74059336TW-12-2512.71825
31,225
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
74059345TW-12-3012.71830
37,470
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
74059354TW-12-3512.71835
43,715
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
74059363TW-12-4012.71840
49,960
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
74059379TW-12-4512.71845
56,205
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
74059388TW-12-5012.71850
62,450
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
74059397TW-12-6012.71860
74,940
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
74059406TW-12-7012.71870
87,430
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
74059415TW-12-8012.71880
99,920
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
74059424TW-12-9012.71890
112,410
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
74059433TW-15-115211
1,360
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
74059449TW-15-215212
2,720
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
74059458TW-15-315213
4,080
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
74059467TW-15-415214
5,440
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
74059476TW-15-515215
6,800
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
74059485TW-15-615216
8,160
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
74059494TW-15-715217
9,520
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
74059503TW-15-815218
10,880
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
74059519TW-15-915219
12,240
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
74059528TW-15-10152110
13,600
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
74059537TW-15-15152115
20,400
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
74059546TW-15-20152120
27,200
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
74059555TW-15-25152125
34,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
74059564TW-15-30152130
40,800
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
74059573TW-15-35152135
47,600
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
74059589TW-15-40152140
54,400
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
74059598TW-15-45152145
61,200
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
74059607TW-15-50152150
68,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
74059616TW-15-60152160
81,600
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
74059625TW-15-70152170
95,200
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
74059634TW-15-80152180
108,800
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
74059643TW-15-90152190
122,400
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
74059659TW-19-119261
1,639
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
74059668TW-19-219262
3,278
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

トヨデリバーホース こんなに違う!?ホースのねじれ比較
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする