エア式ドラムポンプ 吸入専用 APDQ1シリーズ

エア式ドラムポンプ 吸入専用 APDQ1シリーズ - アクアシステムエア式ドラムポンプ 吸入専用 APDQ1シリーズ - アクアシステムエア式ドラムポンプ 吸入専用 APDQ1シリーズ - アクアシステム

灯油・軽油から異物混入切削液までドラム缶に回収可能
エア圧を利用し電気を一切使用しない防爆タイプだから安心!
低粘度から高粘度(3000cP)の液体を効率よく回収します。
モーター類を使用しないので故障も少なく、流路に障害がない為異物もOK。

用途工作機械等の切削液の回収、機械オイル交換時の回収、排水処理槽のヘドロの回収、自動車のオイル等の回収、洗浄機の溶剤の回収、塗装ブースの廃液の回収揚程(m)2(吸込)ホース長さ(m)2適合機種200Lクローズドラム缶用使用温度範囲(℃)0~60空気消費量(L/min)167対応防爆対応型使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式コンプレッサー3馬力内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大吐出量(L/min)
付属品
トラスコ品番
材質
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46910737APDQ1-2580(1cP時)ストレートノズル、PVC(Φ32×2m)124-9136本体:AL、SUS、CAC パッキン:NBR、FKM3.3
88,400
64,980
71,478(税込)
当日出荷
46910746APDQ1-25G50(1cP時)ストレートノズル、NBR(Φ25×2m)124-9138本体:AL、SUS、CAC パッキン:NBR、FKM4.4
139,600
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
46910755APDQ1-25AS50(1cP時)ストレートノズル、SUS304(Φ25×2m)124-9137本体:AL、SUS、CAC パッキン:PTFE、FKM、FFKM、EPDM4
177,200
169,800
186,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

APDQ1-25(製品紹介)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする