ポリマーギヤ
巻取式安全帯1ウェイリールRTシリーズ
2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。
全てのリール式安全帯はこの商品の旧規格商品から始まりました。
ロープはボタンで巻き取るタイプのランヤードです。
用途
2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。
ランヤード(長さ)(mm)
1600
ベルト色
ブラック
胴ベルト長さ(mm)
1200
仕様
(大径フック回転連結リング)なし、(フック収納)樹脂製ハンガー
種類
巻取式
バックル
パススルー
落下距離(m)
3.3
材質(フック)
スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード
1丁掛け
内容量
1個
注意
※同梱している取扱説明書を必ずお読みの上、正しくご使用ください。
※作業する箇所の高さが6.75m超の場合は使用出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46910466
RTNHJ-S51S-BL
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください