コネクタ

コネクタ - HIROSE(ヒロセ電機)
極数4結線方法半田付け使用温度範囲(℃)-25~85定格電流(A)10コネクタ形状プラグ定格電圧 DC V125塩水噴霧48時間(耐腐食性)寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)14.8(ピッチ方向)×41.8×14.8外装金属安全規格UL、 TUV接点材質金メッキ定格電圧 AC V125ケーブル外径(Φmm)7.3ロックバイヨネット適合電線範囲 AWG(#)最大16防水性IP68耐電圧(V)最大1250挿抜回数1000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46910868LF10WBP-4S(31)
オープン
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする