曜日別特売

オフィスシュレッダ

オフィスシュレッダ - ナカバヤシ

コンパクト&スリムなボディのデスクサイドタイプ。便利な2WAYオープン機構
前方と右側面の2方向の扉が開き、各扉よりチップボックスの取り出しが可能です。

細断形状クロスカット最大投入幅A3リバース機能ありダストボックス容量(L)約41本体質量(kg)52安全装置オートカット、ドアスイッチ、サーキットブレーカ、自動運転停止機能、安全停止スイッチ、ストッパー&アジャスター消費電力(W)(50/60Hz)280/265電源電圧(V)100(50/60Hz)機能オートスタート&ストップ、オートリバース、満杯検知、満杯アラーム、オートプレス(チップならし)、切り屑飛散防止ガード、2WAY扉、待機電力0W本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×300×700定格細断枚数(50Hz/60Hz)15/13細断寸法(mm)約2.3×18投入口幅(mm)320RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)650×300×700最大細断枚数(50Hz/60Hz)約15/13(A4上質紙64g/m2)内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46911814SXI-206CR
358,000
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,800/税込¥4,180
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする