RS PRO
RS PRO ピエゾブザートランスデューサ 95dB 表面実装
仕様
取り付けタイプ:表面実装
最大供給電圧:150V ac
サウンドレベル:95dB
ドライブタイプ:外部
トーンタイプ:サウンダ
直径:54.5mm
高さ:23mm
寸法:54.5 x 23mm
動作温度 Min:-20℃
動作温度 Max:+60℃
最大周波数:3.5kHz
最小周波数:1000Hz
丸形基板実装ピエゾトランスデューサ. 円形ケースの基板実装タイプ 高いサウンド出力のトランスデューサ 作動には外部駆動回路が必要
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46913835
767-5355
オープン
¥
999
¥1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください