仕様アクセサリタイプ:タイプKフック / ループストリップ細ワイヤ熱電対
併用可能製品:MM2000、MM2010、MM2020、MM2030
基準適合:RoHS対応
熱電対タイプ:K
色:緑
コネクタサイズ:ミニチュア
プラグ/ソケット:プラグ
最小温度:-30℃
最大温度:70℃
タイプK熱電対プローブ. このセンサは、両面マジックテープに取り付けられた熱電対センサで構成されています。パイプ温度の測定に最適 - このセンサをパイプの周囲に巻き付けてVelcroを所定の位置に保持すると、パイプとセンサ間の熱的接触が高まります。