RS PRO
RS PRO ヘビーデューティパワーコネクタ, パネルマウント, ソケット
(1件のレビュー)
種別
ソケット
定格電圧(V)
415
取付方式
パネルマウント
色
赤
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
端子種別
スクリュー
内容量
1個
全8種類を絞り込む
定格電流(A)
16
32
ポール
3P+E
3P+N+E
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
定格電流(A)
ポール
保護等級
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46917597
795-9851
16
3P+N+E
IP66、 IP67
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46917606
795-9858
16
3P+E
IP44
オープン
¥
3,160
¥
3,476
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46917615
795-9861
32
3P+N+E
IP44
オープン
¥
5,670
¥
6,237
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46917624
795-9867
32
3P+E
IP44
オープン
¥
5,370
¥
5,907
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46917649
795-9886
16
3P+N+E
IP66、 IP67
オープン
¥
5,220
¥
5,742
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46917658
795-9892
32
3P+E
IP66、 IP67
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46917667
795-9895
32
3P+N+E
IP66、 IP67
オープン
¥
7,560
¥
8,316
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46917633
795-9877
16
3P+N+E
IP66、 IP67
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください