RS PRO
RS PRO マイクロスイッチ プッシュボタン 単極単投(SPST)
仕様
アクチュエータタイプ:プッシュボタン
ターミナルタイプ:PCB
コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)
IP評価:IP68
操作力:3 → 6 N
動作温度 Min:-30℃
動作温度 Max:+85℃
動作温度範囲:-30 → +85℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46918367
175-8620
1セット(20個)
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46918403
175-8627
1セット(20個)
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46918473
175-9508
1個
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46918498
175-9543
1個
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46918543
175-9616
1個
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46918559
175-9623
1個
オープン
¥
1,470
¥
1,617
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46918437
175-8689
1セット(20個)
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
46918455
175-8711
1セット(20個)
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
46918534
175-9587
1個
オープン
¥
1,440
¥
1,584
(税込)
取扱停止中
返品不可
46918376
175-8623
1セット(20個)
オープン
取扱い終了
返品不可
46918385
175-8624
1セット(20個)
オープン
取扱い終了
返品不可
46918394
175-8625
1セット(20個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46918419
175-8628
1セット(20個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46918428
175-8631
1セット(20個)
オープン
取扱い終了
返品不可
46918446
175-8701
1セット(20個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46918464
175-9442
1個(1個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46918489
175-9530
1個(1個)
オープン
取扱い終了
返品不可
46918507
175-9561
1個
オープン
取扱い終了
返品不可
46918516
175-9565
1個(1個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46918525
175-9586
1個(1個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください