RS PRO
RS PRO マイクロスイッチ ボタン DP
仕様
アクチュエータタイプ:ボタン
ターミナルタイプ:クイックコネクト
コンタクト定格電流:16 A @ 250 V ac
コンタクトのコンフィギュレーション:DP
操作力:800グラム
動作温度 Max:+85℃
コンタクト材質:銀
リリース力:160gf
基準適合:CE, CSA, IEC 1058-1
IEC1058-1. プッシュボタンとM3マイクロスイッチ. ヘビーデューティ用途に適した単極及び2極16 A切り替えプッシュボタンスイッチ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46918586
804-6243
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46918595
804-6247
オープン
¥
1,530
¥
1,683
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46918604
804-6275
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46918613
804-6284
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください