RS PRO
RS PRO リード線付き磁気コネクタ, Unterminated
長さ(m)
2
シリーズ
GT193
シース色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
磁気丸型コネクタ
コネクタB
Unterminated
ジェンダー
【コネクタA】オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46920318
176-0896
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください