RS PRO
RS PRO リレー 12V ac,
長さ(mm)
29
奥行(mm)
12.6
コイル抵抗(Ω)
63
コイル電圧(V)
AC12
RoHS指令(10物質対応)
対応
アプリケーション
インターフェース
ターミナルタイプ
基板ピン
最大スイッチング電圧(AC V)
250
最大スイッチング電圧(DC V)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
取付方式
極数
シリーズ
接点構成
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46920476
144-1597
28
プラグイン
1
RFT
1c/SPDT
オープン
¥
2,298
¥2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46920485
144-1605
27
-
2
-
DPDT
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください