曜日別特売

RS PRO 圧着ピンコンタクト BNC, TNC ラチェット

RS PRO 圧着ピンコンタクト BNC, TNC ラチェット - RS PRO
仕様
圧着工具種類:ラチェット
RS Proラチェット式圧着工具. RS Proが提供するこの優れたラチェット式圧着工具は、高品質の素材で製造されています。この圧着工具は、BNC、TNC、UHF、miniUHF及びSMA、グループA Cなど、50 Ω及び75 Ωのコネクタ範囲の終端を支援するラチェット機能を備えています。 RS Proラチェット式圧着工具は、業務用途及び高度なDIY用途でコネクタを圧着する場合に便利な使いやすい機能を備えています。ケーブルを準備し、コネクタエレメントにスリップして、工具のサイズを選択して圧着し、簡単にユニオンを作成できます。特長と利点. RG58及びRG59ワイヤサイズをサポート BNC、TNCコネクタタイプ 50 Ω及び75 Ωコネクタの終端に適合 エルゴノミックデザイン. 代表的用途 メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ 注: この工具は、ケーブルグループH、J、M、S、又はTを利用するBNCコネクタには適合しません。 よくある質問: 使い方は簡単ですか? この圧着工具は、いずれの利き手でも非常に使いやすく、本格的なトレーニングは必要ありません。 製品はどのように保守しますか? 可動部分は定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝される場合は、少なくとも10000サイクルごとに潤滑剤※を供給することをお勧めします。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46924597473-0648
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする