RS PRO
RS PRO 圧電ブザー 77dB スルーホール
仕様
取り付けタイプ:スルーホール
最小供給電圧:3V dc
最大供給電圧:24V dc
サウンドレベル:77dB
ドライブタイプ:内部
トーンタイプ:連続
直径:30mm
高さ:20mm
寸法:30 x 20mm
動作温度 Min:-20℃
動作温度 Max:+80℃
最大周波数:2.7kHz
最小周波数:1700Hz
RS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46926864
617-3053
1個
オープン
¥
1,288
¥1,417
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46926855
171-0866
1セット(50個)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください