RS PRO
RS PRO 圧電ブザー 80dB
仕様
最小供給電圧:3V dc
最大供給電圧:20V dc
サウンドレベル:80dB
ドライブタイプ:内部
トーンタイプ:連続
直径:24mm
高さ:9mm
寸法:24 (Dia.) x 9mm
動作温度 Min:-30℃
動作温度 Max:+85℃
最大周波数:3.9kHz
最小周波数:2900Hz
RS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46926907
535-8225
オープン
¥
929
¥1,022
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください