仕様取り付けタイプ:パネルマウント
最小供給電圧:60V ac/dc
最大供給電圧:250V ac/dc
サウンドレベル:91dB
ドライブタイプ:内部
トーンタイプ:高速パルス
直径:43mm
高さ:43mm
寸法:43 (Dia.) x 43mm
動作温度 Min:-20℃
動作温度 Max:+60℃
最大周波数:3.3kHz
最小周波数:2300Hz
パネル穴取り付けパルストーンブザーねじ止め端子. パネル穴取り付けパルストーンブザー ねじ止め接続 高出力レベル AC/DC動作用の内部回路
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(25個)