仕様取り付けタイプ:パネルマウント
最小供給電圧:1.5V dc
最大供給電圧:20V dc
サウンドレベル:96dB
ドライブタイプ:内部
トーンタイプ:連続
直径:41.8mm
高さ:16mm
寸法:41.8 x 16mm
動作温度 Min:-20℃
動作温度 Max:+60℃
最大周波数:3.3kHz
最小周波数:2300Hz
フランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(49個)