RS PRO
RS PRO 温度センサ 細ゲージ先端溶接熱電対 Kタイプ
仕様
アクセサリタイプ:細ゲージ先端溶接熱電対
併用可能製品:Kタイプ熱電対
基準適合:IEC
熱電対タイプ:K
色:緑
コネクタ タイプ:ケーブル
最小温度:-75℃
最大温度:260℃
PFA絶縁. タイプK又はT熱電対用の露出先端部溶接細ゲージであり、テストや開発の用途に最適です。. 最高動作温度: 260 ℃ ANSI / IEC仕様のカラー識別モデル 2本の単線ストランド(直径0.075 mm)、ビード接合により高速応答を保証
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46930513
804-7987
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46930529
804-7990
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください