RS PRO
RS PRO 基板用端子台, 1550シリーズ, 3.5mmピッチ
材質
PBT
色
緑
タイプ
プラグ
取付方式
ネジ
ピッチ(mm)
3.5
シリーズ
1550
定格電圧(V)
320
端子種別
プラグイン
定格電流(A)
14(IEC)、8(UL)
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンタクト数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46938527
874-5085
2
オープン
¥
1,998
¥2,198
(税込)
取扱停止中
返品不可
46938536
874-5089
3
オープン
¥
2,798
¥3,078
(税込)
取扱停止中
返品不可
46938563
874-5057
8
オープン
¥
4,598
¥5,058
(税込)
取扱停止中
返品不可
46938545
874-5098
4
オープン
取扱い終了
返品不可
46938554
874-5095
6
オープン
取扱い終了
返品不可
46938579
874-5105
8
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください