仕様RS 3.81 mmライトアングル取り付け端子台プラグコネクタ(スクリューフランジ付). ライトアングルケーブル取り付け端子台プラグコネクタは、3.81 mmピッチ、M2.5スクリューフランジ及び300 V 8 A電気定格を備えています。 これらの3.81 mmケーブル取り付けプラグ対応端子台には、28 → 14 AWGのワイヤに対応するM2ライジングケージクランプねじ止め端子及び緑色のPBTハウジングが付いています。材質PBT色緑タイププラグ取付方式ネジピッチ(mm)3.81シリーズ1550定格電圧(V)320端子種別プラグイン定格電流(A)14(IEC)、8(UL)行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート内容量1袋(10個)