RS PRO
RS PRO 基板用端子台, 155シリーズ, 3.5mmピッチ
ピッチ(mm)
3.5
行数
1
オス・メス
オス
端子種別
プラグイン
タイプ
基板ヘッダ
定格電流(A)
14(IEC)、8(UL)
色
緑
定格電圧(V)
320
シリーズ
155
材質
ナイロン66
内容量
1袋(10個)
全9種類を絞り込む
ボディ向き
ストレート
ライトアングル
コンタクト数
選択してください
2
3
4
8
10
12
取付方式
垂直実装
基板
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ボディ向き
コンタクト数
取付方式
深さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46938728
874-5262
ストレート
10
基板
7.2
-
オープン
¥
2,130
¥2,343
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46938764
874-5240
ストレート
2
基板
7.2
-
オープン
¥
540
¥594
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46938755
874-5161
ストレート
2
垂直実装
7
-
オープン
¥
580
¥638
(税込)
取扱停止中
返品不可
46938789
874-5228
ライトアングル
4
基板
7
-
オープン
¥
730
¥803
(税込)
取扱停止中
返品不可
46938798
874-5234
ライトアングル
8
基板
7
-
オープン
¥
1,460
¥1,606
(税込)
取扱停止中
返品不可
46938737
874-5341
ライトアングル
10
基板
-
9.2
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46938746
874-5344
ライトアングル
12
基板
7.2
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46938773
874-5243
ストレート
3
基板
7.2
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46938807
874-5332
ライトアングル
8
基板
7.2
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください