RS PRO 基板用端子台, 2500シリーズ, 2.5mmピッチ

RS PRO 基板用端子台, 2500シリーズ, 2.5mmピッチ - RS PRO
仕様RS 2.5 mmライトアングル取り付け閉端端子台ヘッダ. ライトアングル取り付け閉端基板端子台ヘッダは、2.5 mmのピッチ間隔を備えています。 これらの2.5 mmプラグ対応端子台基板ヘッダコネクタは、150 V 4 Aの電気定格及び緑色のPA66ハウジングを備えています。材質ナイロン66タイプ基板ヘッダ取付方式基板ピッチ(mm)2.5シリーズ2500定格電圧(V)150端子種別プラグイン定格電流(A)4深さ(mm)8.1行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きライトアングル内容量1袋(10個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンタクト数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46939026874-53798
オープン
2,000
2,200(税込)
5日以内出荷
返品不可
46938965874-537210
オープン
2,540
2,794(税込)
取扱停止中
返品不可
46938983874-53543
オープン
810
891(税込)
取扱停止中
返品不可
46938999874-53634
オープン
2,198
2,418(税込)
取扱停止中
返品不可
46939008874-53665
オープン
1,290
1,419(税込)
取扱停止中
返品不可
46938974874-537612
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46939017874-53606
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする