曜日別特売

RS PRO 基板用端子台, 96シリーズ, 7.62mmピッチ

RS PRO 基板用端子台, 96シリーズ, 7.62mmピッチ - RS PRO
ピッチ(mm)7.62行数1取付方式基板オス・メスオス端子種別プラグインタイプ基板ヘッダシリーズ96材質ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
全10種類を絞り込む
コンタクト数
定格電流(A)
定格電圧(V)
ボディ向き
10種類すべて表示中
注文コード
品番
コンタクト数
定格電流(A)
定格電圧(V)
深さ(mm)
ボディ向き
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46942946874-5391215(UL)、20(IEC)4508.5ストレート
オープン
590
649(税込)
取扱停止中
返品不可
46942964874-5394315(UL)、17.5(IEC)7508.5ストレート
オープン
740
814(税込)
取扱停止中
返品不可
46942973874-5414315(UL)、17.5(IEC)7507.8ライトアングル
オープン
790
869(税込)
取扱停止中
返品不可
46942989874-5398415(UL)、17.5(IEC)7508.5ストレート
オープン
910
1,001(税込)
取扱停止中
返品不可
46942998874-5417415(UL)、17.5(IEC)7507.8ライトアングル
オープン
910
1,001(税込)
取扱停止中
返品不可
46943007874-5408615(UL)、17.5(IEC)7508.5ストレート
オープン
1,340
1,474(税込)
取扱停止中
返品不可
46943016874-5411615(UL)、17.5(IEC)7507.8ライトアングル
オープン
1,560
1,716(税込)
取扱停止中
返品不可
46943034874-5420815(UL)、17.5(IEC)7507.8ライトアングル
オープン
2,100
2,310(税込)
取扱停止中
返品不可
46942955874-5405215(UL)、17.5(IEC)7507.8ライトアングル
オープン
取扱い終了
返品不可
46943025874-5401815(UL)、17.5(IEC)7508.5ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする