RS PRO
RS PRO 基板用端子台, CTB922VJシリーズ, 5.08mmピッチ
コンタクト数
2
ピッチ(mm)
5.08
行数
1
取付方式
プラグイン
オス・メス
メス
端子種別
スクリュー
タイプ
基板端子台
色
緑
シリーズ
CTB922VJ
材質
ナイロン66
長さ(mm)
10.16
ボディ向き
垂直
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46943323
146-8257
1箱(1000個)
オープン
¥
149,940
¥164,934
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46943339
146-8342
1袋(5個)
オープン
¥
1,150
¥1,265
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください