RS PRO
RS PRO 接続式端子台 17161.2シリーズ
仕様
シリーズ:17161.2
ケーブルサイズ:6 → 0 AWG
色:ベージュ
定格電流:205 (CSA) A, 205 (UL) A, 232 (IEC) A
レベル数:ダブル
端子方法:スクリュー
定格電圧:1 kV
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+120℃
SRKシリーズフィードスルー端子
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46965775
872-4710
オープン
¥
4,970
¥5,467
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください