RS PRO
RS PRO 接続式端子台 WSシリーズ
仕様
シリーズ:WS
ケーブルサイズ:0.5 → 2.5 mm2
ケーブルCSA:0.5 → 2.5mm2
色:グレー
定格電流:10A
端子方法:埋め込みネジ
定格電圧:300 V
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46965897
470-9593
オープン
¥
4,550
¥
5,005
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください