曜日別特売

RS PRO 端子台 4極熱電対端子台 Kタイプ

RS PRO 端子台 4極熱電対端子台 Kタイプ - RS PRO
仕様
アクセサリタイプ:4極熱電対端子台
併用可能製品:タイプK熱電対
基準適合:RoHS対応
熱電対タイプ:K
コネクタ タイプ:スクリュー
端子台. 産業スタイルの「端子ヘッド」熱電対に対応(代表品番 ; 621-2388 621-2388 及び ; 455-3801 455-3801 を参照) DIN A又はDIN B端子ヘッドに対応 熱電対の素材で作られ、色分けされたコンテナブロックにより潜在的な測温接点エラーを軽減 2極 / 4極T.C又は4極PRTバージョン 最高動作温度: +220 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46970989455-3867
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする