アクセサリタイプタイプT先端溶接熱電対(10 m)併用可能製品タイプT熱電対適合IEC熱電対Tコネクタミニチュアコネクタ形状フラットピン種別プラグ温度範囲(℃)-75~250仕様丈夫なタイプK、J及びTの溶接先端露出熱電対. ミニチュアプラグと絶縁リード付きの終端処理済みの各熱電対があり、テスト及び開発用途に最適です。. 熱電対タイプK、J及びT、IEC584準拠 高速応答、溶接露出接点 丈夫なテフロン製、さまざまな導体サイズ、1/0.315 mmソリッド又は7/0.2 mmより線 ミニチュアプラグ終端 温度範囲 -75 → +250 ℃ テスト及び開発用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個