RS PRO 熱電対コネクタ デュプレックス熱電対プラグコネクタ

RS PRO 熱電対コネクタ デュプレックス熱電対プラグコネクタ - RS PRORS PRO 熱電対コネクタ デュプレックス熱電対プラグコネクタ - RS PRORS PRO 熱電対コネクタ デュプレックス熱電対プラグコネクタ - RS PRO
アクセサリタイプデュプレックス熱電対プラグコネクタコネクタ標準コネクタ形状デュプレックス種別プラグ温度範囲(℃)-35~+220内容量1個
全9種類を絞り込む
併用可能製品
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
併用可能製品
適合
熱電対
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46981053236-4081タイプJ熱電対IECJ
オープン
3,350
3,685(税込)
7日以内出荷
返品不可
46981078769-1454タイプK熱電対ANSIK
オープン
3,350
3,685(税込)
7日以内出荷
返品不可
46981087771-9076タイプK熱電対JISK
オープン
3,580
3,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
46981035771-9060タイプB熱電対JISBグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46981044769-1442タイプE熱電対ANSIEバイオレット
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46981069769-1451タイプJ熱電対ANSIJ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46981096769-1458タイプN熱電対ANSINオレンジ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46981105769-1467タイプR/S熱電対ANSIR/S
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46981114769-1460タイプT熱電対ANSIT
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする