曜日別特売

RS PRO 熱電対コネクタ ミニチュアインラインソケットコネクタ

RS PRO 熱電対コネクタ ミニチュアインラインソケットコネクタ - RS PRORS PRO 熱電対コネクタ ミニチュアインラインソケットコネクタ - RS PRORS PRO 熱電対コネクタ ミニチュアインラインソケットコネクタ - RS PRORS PRO 熱電対コネクタ ミニチュアインラインソケットコネクタ - RS PRORS PRO 熱電対コネクタ ミニチュアインラインソケットコネクタ - RS PRORS PRO 熱電対コネクタ ミニチュアインラインソケットコネクタ - RS PRORS PRO 熱電対コネクタ ミニチュアインラインソケットコネクタ - RS PRORS PRO 熱電対コネクタ ミニチュアインラインソケットコネクタ - RS PRO
種別ソケットコネクタ形状インラインコネクタミニチュアRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプミニチュアインラインソケットコネクタ内容量1個
全8種類を絞り込む
適合
併用可能製品
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
適合
温度範囲(℃)
熱電対
併用可能製品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46981123771-8786JISグレー-35~+220BタイプB熱電対
オープン
869
956(税込)
7日以内出荷
返品不可
46981139774-7194IECグレー-35~+220BタイプB熱電対
オープン
780
858(税込)
翌々日出荷
返品不可
46981148771-8789JISバイオレット-35~+220EタイプE熱電対
オープン
869
956(税込)
7日以内出荷
返品不可
46981157774-7197IECバイオレット-35~+220EタイプE熱電対
オープン
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
46981166455-9562BS-35~+220JタイプT熱電対
オープン
879
967(税込)
7日以内出荷
返品不可
46981175455-9708IEC-35~+220JタイプJ熱電対
オープン
780
858(税込)
7日以内出荷
返品不可
46981184611-8135ユニバーサル-35~425KタイプK熱電対
オープン
3,160
3,476(税込)
7日以内出荷
返品不可
46981193769-1133ANSI-35~+220TタイプT熱電対
オープン
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする