曜日別特売

RS PRO 熱電対コネクタ ミニチュアインラインプラグコネクタ

RS PRO 熱電対コネクタ ミニチュアインラインプラグコネクタ - RS PRORS PRO 熱電対コネクタ ミニチュアインラインプラグコネクタ - RS PRORS PRO 熱電対コネクタ ミニチュアインラインプラグコネクタ - RS PRORS PRO 熱電対コネクタ ミニチュアインラインプラグコネクタ - RS PRORS PRO 熱電対コネクタ ミニチュアインラインプラグコネクタ - RS PRO
種別プラグコネクタ形状インラインコネクタミニチュアRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプミニチュアインラインプラグコネクタ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
温度範囲(℃)
熱電対
併用可能製品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46981209771-8764JISグレー-35~+220BタイプB熱電対
オープン
859
945(税込)
7日以内出荷
返品不可
46981218769-1098ANSIバイオレット-35~+220EタイプE熱電対
オープン
739
813(税込)
7日以内出荷
返品不可
46981227771-8767JISバイオレット-35~+220EタイプE熱電対
オープン
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
46981236611-8113ユニバーサル-35~425KタイプK熱電対
オープン
2,730
3,003(税込)
7日以内出荷
返品不可
46981245771-8773JIS-35~+220R/SタイプR/S熱電対
オープン
859
945(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする