RS PRO
RS PRO 熱電対コネクタ ミニチュアクイックワイヤパネルソケット
アクセサリタイプ
ミニチュアクイックワイヤパネルソケット
コネクタ
ミニチュア
コネクタ形状
パネル取り付け
種別
ソケット
取付方式
ステンレススチールブラケット
温度範囲(℃)
-35~+220
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
併用可能製品
適合
熱電対
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46981349
774-7232
タイプJ熱電対
IEC
J
黒
オープン
¥
1,660
¥
1,826
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46981358
769-1246
タイプK熱電対
ANSI
K
黄
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46981376
774-7245
タイプN熱電対
IEC
N
ピンク
オープン
¥
1,660
¥
1,826
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46981385
774-7242
タイプT熱電対
IEC
T
茶
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46981324
774-7220
タイプB熱電対
IEC
B
グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46981333
771-8884
タイプJ熱電対
JIS
J
黄
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46981367
769-1240
タイプN熱電対
ANSI
N
オレンジ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください