RS PRO
RS PRO 熱電対コネクタ ミニチュアクイックワイヤプラグコネクタ
アクセサリタイプ
ミニチュアクイックワイヤプラグコネクタ
コネクタ形状
インライン
種別
プラグ
温度範囲(℃)
-35~+220
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全7種類を絞り込む
併用可能製品
タイプB熱電対
タイプE熱電対
タイプR/S熱電対
タイプT熱電対
色
選択してください
オレンジ
グレー
バイオレット
緑
茶
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
併用可能製品
適合
熱電対
色
コネクタ
動作温度(℃)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46981394
771-8809
タイプB熱電対
JIS
B
グレー
ミニチュア
【最大連続】220
オープン
¥
960
¥
960
¥
1,056
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46981428
774-7201
タイプE熱電対
IEC
E
バイオレット
ミニチュア
-
オープン
¥
929
¥
929
¥
1,022
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46981437
381-7508
タイプR/S熱電対
IEC
R/S
オレンジ
ミニチュア
-
オープン
¥
929
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46981446
769-1155
タイプR/S熱電対
ANSI
R/S
緑
ミニチュア
-
オープン
¥
900
¥
900
¥
990
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46981455
381-7457
タイプT熱電対
IEC
T
茶
標準
-
オープン
¥
929
¥
749
アウトレット
¥
824
(税込)
当日出荷
残り6点です
46981403
769-1145
タイプE熱電対
ANSI
E
バイオレット
ミニチュア
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46981419
771-8802
タイプE熱電対
JIS
E
バイオレット
ミニチュア
【最大連続】220
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください