曜日別特売

RS PRO 熱電対コネクタ 標準インラインソケットコネクタ

RS PRO 熱電対コネクタ 標準インラインソケットコネクタ - RS PRORS PRO 熱電対コネクタ 標準インラインソケットコネクタ - RS PRORS PRO 熱電対コネクタ 標準インラインソケットコネクタ - RS PRORS PRO 熱電対コネクタ 標準インラインソケットコネクタ - RS PRORS PRO 熱電対コネクタ 標準インラインソケットコネクタ - RS PRORS PRO 熱電対コネクタ 標準インラインソケットコネクタ - RS PRORS PRO 熱電対コネクタ 標準インラインソケットコネクタ - RS PRORS PRO 熱電対コネクタ 標準インラインソケットコネクタ - RS PRO
種別ソケットコネクタ形状インラインコネクタ標準RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ標準インラインソケットコネクタ内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
温度範囲(℃)
熱電対
併用可能製品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46981638769-1303ANSIグレー-35~+220BタイプB熱電対
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
46981647771-8944JISグレー-35~+220BタイプB熱電対
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
46981665771-8941JIS-35~+220JタイプJ熱電対
オープン
1,390
1,529(税込)
7日以内出荷
返品不可
46981674363-0159ユニバーサル-35~425KタイプK熱電対
オープン
5,050
5,555(税込)
7日以内出荷
返品不可
46981683455-9972IEC-35~+220KタイプK熱電対
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
46981699456-0540BS-35~+220KタイプK熱電対
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
46981708769-1319ANSI-35~+220KタイプK熱電対
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
46981717769-1313ANSIオレンジ-35~+220NタイプN熱電対
オープン
1,300
1,430(税込)
7日以内出荷
返品不可
46981726769-1322ANSI-35~+220R/SタイプR/S熱電対
オープン
1,300
1,430(税込)
7日以内出荷
返品不可
46981735771-8953JIS-35~+220R/SタイプR/S熱電対
オープン
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
46981744769-1325ANSI-35~+220TタイプT熱電対
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
46981753771-8957JIS-35~+220TタイプT熱電対
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
46981656771-8947JISバイオレット-35~+220EタイプE熱電対
オープン
1,390
1,529(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする