RS PRO 熱電対コネクタ 標準インラインプラグコネクタ

RS PRO 熱電対コネクタ 標準インラインプラグコネクタ - RS PRORS PRO 熱電対コネクタ 標準インラインプラグコネクタ - RS PRORS PRO 熱電対コネクタ 標準インラインプラグコネクタ - RS PRORS PRO 熱電対コネクタ 標準インラインプラグコネクタ - RS PRORS PRO 熱電対コネクタ 標準インラインプラグコネクタ - RS PRORS PRO 熱電対コネクタ 標準インラインプラグコネクタ - RS PRORS PRO 熱電対コネクタ 標準インラインプラグコネクタ - RS PRORS PRO 熱電対コネクタ 標準インラインプラグコネクタ - RS PRO
アクセサリタイプ標準インラインプラグコネクタコネクタ標準コネクタ形状インライン種別プラグRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
併用可能製品
適合
熱電対
温度範囲(℃)
商品番号
寸法(mm)
動作温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46981769769-1287タイプB熱電対ANSIBグレー-35~+220769129325×13×30220
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
46981778771-8922タイプB熱電対JISBグレー-35~+220--【最大連続】220
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
46981787774-7258タイプB熱電対IECBグレー-35~+220---
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
46981796769-1280タイプE熱電対ANSIEバイオレット-35~+220769129325×13×30220
オープン
1,350
1,485(税込)
7日以内出荷
返品不可
46981805771-8929タイプJ熱電対JISJ-35~+220--【最大連続】220
オープン
1,350
1,485(税込)
7日以内出荷
返品不可
46981814455-9629タイプK熱電対BSK-35~+220---
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
46981823769-1296タイプN熱電対ANSINオレンジ-35~+220769129325×13×30220
オープン
1,270
1,397(税込)
7日以内出荷
返品不可
46981839774-7330タイプN熱電対ユニバーサルN-35~425---
オープン
3,810
4,191(税込)
7日以内出荷
返品不可
46981848769-1290タイプR/S熱電対ANSIR/S-35~+220769129325×13×30220
オープン
1,270
1,397(税込)
7日以内出荷
返品不可
46981866769-1300タイプT熱電対ANSIT-35~+220769129325×13×30220
オープン
1,270
1,397(税込)
7日以内出荷
返品不可
46981857455-9635タイプT熱電対BST-35~+220---
オープン
1,740
1,914(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする