曜日別特売

RS PRO 熱電対コネクタ 標準クイックワイヤソケット

RS PRO 熱電対コネクタ 標準クイックワイヤソケット - RS PRORS PRO 熱電対コネクタ 標準クイックワイヤソケット - RS PRORS PRO 熱電対コネクタ 標準クイックワイヤソケット - RS PRO
仕様標準クイックワイヤソケット. 標準インラインクイックワイヤソケットにより、迅速に終端処理できます。熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。この標準熱電対プラグは差し込むだけで簡単に接続できるため、すばやく終端処理できます。. 標準丸型プラグピンに対応 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 JIS仕様準拠の識別カラー使用。適合JIS種別ソケット温度範囲(℃)-35~+220コネクタ形状インラインコネクタ標準動作温度(℃)【最大連続】220アクセサリタイプ標準クイックワイヤソケット内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
熱電対
併用可能製品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46981884771-8985JタイプJ熱電対
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
46981893771-8994KタイプK熱電対
オープン
1,510
1,661(税込)
7日以内出荷
返品不可
46981909771-8991TタイプT熱電対
オープン
1,510
1,661(税込)
翌々日出荷
返品不可
46981875771-8981バイオレットEタイプE熱電対
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする