曜日別特売

RS PRO 熱電対コネクタ 標準クイックワイヤパネルソケット

RS PRO 熱電対コネクタ 標準クイックワイヤパネルソケット - RS PRORS PRO 熱電対コネクタ 標準クイックワイヤパネルソケット - RS PRORS PRO 熱電対コネクタ 標準クイックワイヤパネルソケット - RS PRORS PRO 熱電対コネクタ 標準クイックワイヤパネルソケット - RS PRORS PRO 熱電対コネクタ 標準クイックワイヤパネルソケット - RS PRO
種別ソケット取付方式ステンレススチールブラケット温度範囲(℃)-35~+220コネクタ形状パネル取り付けコネクタ標準アクセサリタイプ標準クイックワイヤパネルソケット内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
熱電対
併用可能製品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46981963769-1404ANSIJタイプJ熱電対
オープン
2,430
2,673(税込)
7日以内出荷
返品不可
46982006774-7315IECKタイプK熱電対
オープン
2,140
2,354(税込)
7日以内出荷
返品不可
46982015774-7292IECピンクNタイプN熱電対
オープン
2,270
2,497(税込)
7日以内出荷
返品不可
46982033774-7302IECオレンジR/SタイプR/S熱電対
オープン
2,270
2,497(税込)
7日以内出荷
返品不可
46982049771-9039JISTタイプT熱電対
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
46981988771-9045JISJタイプJ熱電対
オープン
2,290
2,519(税込)
取扱停止中
返品不可
46981997769-1439ANSIKタイプK熱電対
オープン
2,140
2,354(税込)
取扱停止中
返品不可
46982058771-9051JISTタイプT熱電対
オープン
2,290
2,519(税込)
取扱停止中
返品不可
46981945771-9029JISバイオレットEタイプE熱電対
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46981954774-7298IECバイオレットEタイプE熱電対
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46981979769-1420ANSIJタイプJ熱電対
オープン
取扱い終了
返品不可
46982024774-7324IECピンクNタイプN熱電対
オープン
取扱い終了
返品不可
46982067774-7321IECTタイプT熱電対
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3513:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする