RS PRO 熱電対センサ, Jタイプ, 標準コネクタタイプ

RS PRO 熱電対センサ, Jタイプ, 標準コネクタタイプ - RS PRORS PRO 熱電対センサ, Jタイプ, 標準コネクタタイプ - RS PRORS PRO 熱電対センサ, Jタイプ, 標準コネクタタイプ - RS PRORS PRO 熱電対センサ, Jタイプ, 標準コネクタタイプ - RS PRO
適合IEC熱電対JRoHS指令(10物質対応)対応ターミナル形状標準コネクタ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
プローブ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46982977131-474426
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
46982986131-476326
オープン
9,480
10,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
46982995131-476436
オープン
10,120
11,132(税込)
7日以内出荷
返品不可
46983004131-474724.5
オープン
8,290
9,119(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする