仕様アクセサリタイプ:タイプT無機絶縁熱電対
基準適合:IEC
熱電対タイプ:T
コネクタサイズ:ミニチュア
コネクタ タイプ:フラットピン
プラグ/ソケット:プラグ
最小温度:-100℃
最大温度:400℃
タイプT無機質絶縁熱電対、ミニチュアプラグ付き. 絶縁熱接点付きのタイプT無機質絶縁熱電対(非接地型)は、非常に柔軟な構造を特長としており、多様な用途やプロセスに適しています。. 316ステンレススチールシース 直径: 1.0 mm及び1.5 mm 無機質絶縁熱電対 プローブの使用温度範囲: -100 → +400 oC 「茶色」の識別カラーが付けられた、IEC584準拠のミニチュアフラットピンプラグ