RS PRO
RS PRO 配線ダクト,カバー
材質
304 ステンレス鋼
幅(mm)
75
高さ(mm)
75
寸法(mm)
75 x 75
シリーズ
Stainless Steel
規格
UL
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アクセサリタイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46987247
471-1473
90° ベンド インサイドリッド
オープン
¥
8,198
¥9,018
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46987256
471-1495
90° ベンド アウトサイドリッド
オープン
¥
16,980
¥18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください