曜日別特売
471-1473 RS PRO 配線ダクト,カバー RS PRO 46987247

RS PRO 配線ダクト,カバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
配線ダクトアクセサリタイプ:90° ベンド インサイドリッド材質:304 ステンレス鋼幅:75 mm高さ:75mm寸法:75 x 75mmシリーズ:Stainless Steel基準適合:UL90 °曲げ / 内側カバー. ケーシング蓋は中央固定具で閉められ 90 °回転で蓋を固定 固定具はアクセスしやすいすばやく外せる蓋付き IP4X等級
注文コード
46987247
品番
471-1473
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
仕様
配線ダクトアクセサリタイプ:90° ベンド インサイドリッド
材質:304 ステンレス鋼
幅:75 mm
高さ:75mm
寸法:75 x 75mm
シリーズ:Stainless Steel
基準適合:UL
90 °曲げ / 内側カバー. ケーシング蓋は中央固定具で閉められ 90 °回転で蓋を固定 固定具はアクセスしやすいすばやく外せる蓋付き IP4X等級
アクセサリタイプ
90° ベンド インサイドリッド
材質
304 ステンレス鋼
幅(mm)
75
寸法(mm)
75 x 75
高さ(mm)
75
規格
UL
シリーズ
Stainless Steel
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする