RS PRO 面実装抵抗, 1005サイズ, 0.063W

RS PRO 面実装抵抗, 1005サイズ, 0.063W - RS PRORS PRO 面実装抵抗, 1005サイズ, 0.063W - RS PRORS PRO 面実装抵抗, 1005サイズ, 0.063W - RS PRO

信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。

用途通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器仕様【テクノロジー】厚膜長さ(mm)1寸法(mm)1×0.5×0.35高さ(mm)0.35奥行(mm)0.5シリーズRS定格電力(W)0.063許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応ケース0402動作温度範囲(℃)-55~+155終端スタイルはんだパッド内容量1セット(10000個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46995166737-91200402型抵抗器(3.6→66.5kΩ)
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
46995175737-91390402型抵抗器(68kΩ→1MΩ)
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
46995184737-91320402型抵抗器(3.6→66.5kΩ)
オープン
18,200
20,020(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする