RS PRO 面実装抵抗, 1608サイズ, 0.1W

RS PRO 面実装抵抗, 1608サイズ, 0.1W - RS PRORS PRO 面実装抵抗, 1608サイズ, 0.1W - RS PRORS PRO 面実装抵抗, 1608サイズ, 0.1W - RS PRORS PRO 面実装抵抗, 1608サイズ, 0.1W - RS PRORS PRO 面実装抵抗, 1608サイズ, 0.1W - RS PRO

信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。

用途通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器仕様【テクノロジー】厚膜長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.8×0.45高さ(mm)0.45奥行(mm)0.8シリーズRS定格電力(W)0.1許容差±1%温度係数±100ppm/℃ケース0603動作温度範囲(℃)-55~+155終端スタイルはんだパッド内容量1セット(5000個)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46995193737-91450603型抵抗器(100kΩ→1MΩ)
オープン
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
46995218737-91480603型抵抗器(100kΩ→1MΩ)
オープン
8,100
8,910(税込)
7日以内出荷
返品不可
46995227737-91670603型抵抗器(10kΩ→99.9kΩ)
オープン
8,100
8,910(税込)
7日以内出荷
返品不可
46995254737-91980603型抵抗器(25→199.9Ω)
オープン
8,100
8,910(税込)
7日以内出荷
返品不可
46995263737-91820603型抵抗器(100kΩ→1MΩ)
オープン
8,100
8,910(税込)
7日以内出荷
返品不可
46995209737-91730603型抵抗器(2→9.9kΩ)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46995236737-91920603型抵抗器(2→9.9kΩ)
オープン
取扱い終了
返品不可
46995245737-91950603型抵抗器(10kΩ→99.9kΩ)
オープン
取扱い終了
返品不可
46995279737-91860603型抵抗器(200→499.9Ω)
オープン
取扱い終了
返品不可
46995288737-92150603型抵抗器(2→9.9kΩ)
オープン
取扱い終了
返品不可
46995297737-92180603型抵抗器(10kΩ→99.9kΩ)
オープン
取扱い終了
返品不可
46995306737-92050603型抵抗器(100kΩ→1MΩ)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする