曜日別特売

RS PRO 面実装抵抗, 1W

RS PRO 面実装抵抗, 1W - RS PRO
許容差±5%定格電力(W)1温度係数±90ppm/℃仕様【テクノロジー】巻線寸法(mm)6.24×3.45×3.45長さ(mm)6.24奥行(mm)3.45高さ(mm)3.45シリーズRSPSW動作温度範囲(℃)-55~+150終端スタイルJ字形内容量1袋(5個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
抵抗(Ω)
材質(ケース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46995324146-951910mモールド
オープン
5,798
6,378(税込)
取扱停止中
返品不可
46995333146-9521200mモールド
オープン
7,298
8,028(税込)
取扱停止中
返品不可
46995315146-9520100m-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
21:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする