RS PRO, SMAジャック エッジマウント メス、オス, ストレート はんだ

RS PRO, SMAジャック エッジマウント メス、オス, ストレート はんだ - RS PRO
仕様
オス・メス:メス, オス
取り付けタイプ:エッジマウント
ボディ向き:ストレート
端子方法:はんだ
極性:ノーマル
バルクヘッド:なし
インピーダンス:50Ω
動作周波数:26.5GHz
ボディめっき:金
動作温度 Max:+165℃
接合型:ネジ
シリーズ:SMA 27G
電池タイプ:スタンダード
コンタクトめっき:金
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46996234170-6954
オープン
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする