RS PRO, インラインコネクタ, 4, PA, ケーブルマウント

RS PRO, インラインコネクタ, 4, PA, ケーブルマウント - RS PRORS PRO, インラインコネクタ, 4, PA, ケーブルマウント - RS PRO
仕様Teeplug THB.387シリーズIP68丸型コネクタ. Teeplug THB.387は、各種構成のねじ止め端子を備えたIP68丸型コネクタです。 このコネクタは、正しく接続できるようにキー溝が付いているので、迅速かつ簡単に取り付けることができます。 ねじ止め端子により、この防水 / 耐候性密閉型コネクタの配線や接続が非常に簡単になり、信頼できるサービスを迅速に提供できます。 ダストキャップは別売りです。以下を確認してください。 ; 848-1466 848-1466 プラグ、2極、THB.387.A2A : 848-1479 848-1479 : レセプタクル、2極、THB.387.B2A : 848-1460 848-1460 : プラグ、4極、THB.387.A4A : 848-1472 848-1472 : レセプタクル、4極、THB.387.B4A : 848-1476 848-1476 : プラグ、2極、パネル取り付け、THB.387.C2A : 848-1485 848-1485 : プラグ、4極、パネル取り付け、THB.387.C4A : 910-6772 910-6772 : プラグ、4極、パネル取り付け、オスコンタクト、THB.387.E4A : 910-6781 910-6781 : プラグ、4極、パネル取り付け、メス、THB.387.F4A : 848-1482 848-1482 : ダストキャップ、4極 : 848-1494 848-1494 : ダストキャップ、4極. IP68丸型コネクタ 一体型ねじ端子台 材質: PA66 使用温度範囲: -20 → +125 ℃取付方式ケーブルマウントシリーズTH387コンタクト数4素材PARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+125IP等級IP68内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46996618910-6772
オープン
2,820
3,102(税込)
7日以内出荷
返品不可
46996627910-6781
オープン
2,810
3,091(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする