RS PRO
RS PRO, 同軸コネクタ ケーブルマウント
仕様
SMA圧着コネクタ. RSのSMA圧着コネクタ製品です。
取付方式
ケーブルマウント
定格電圧(V)
335
端子種別
圧着
電池
サブミニチュア
ケーブル
RG174、 RG316/U
極性
ノーマル
動作周波数(GHz)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
オス・メス
オス
バルクヘッド
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(ボディ)
ボディ向き
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47004616
738-5894
ニッケル
ストレート
オープン
¥
2,598
¥2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47004625
738-5904
金めっき
ライトアングル
オープン
¥
2,640
¥2,904
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください